酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
酒井化学工業の ロールタイプ
ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37063835
品番
MP-Y255L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1200
長さ(m)
50
構造
3層
仕様
気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番
212-3673
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
14
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応