MF110 ミナフォーム 酒井化学工業 37063853

ミナフォーム

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1000 注文コード37063853 品番MF110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。

用途
弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)1 トラスコ品番000-8117 質量(kg)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37063853 MF110 53378518 #110SL ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業 ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業 1本 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
制作完了後の什器梱包
卸売・小売業

適度な厚みもあるが、厚すぎなくて使い勝手が良かったので今後も利用したいと思う。

2025-04-21
用途:
陶器の梱包
製造業

2ミリを購入しました。厚みがありますので陶器の中でも角張ったものとか尖っているものとか大きいものを梱包するのに最適です。

対象商品:
74056106
2022-05-03
用途:
梱包時
株式会社 こうべリサイクルセンター 様 (卸売・小売業)

お安く購入させて頂いています。次回もお願いしたいと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
74056106
2022-01-26
用途:
発送部品の包装に使用します。
製造業

1ミリの厚さでしたが、大丈夫でした。満足しています。

対象商品:
74056106
2021-07-15
用途:
梱包用

探していた幅で丁度よく、また使い心地も大変良かったです。価格も真ん中くらいで、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
74056106
2021-05-05
用途:
梱包用。
農・林・水産業

リピーターです。自分で簡単に切れるし厚さもちょうどいいです。

対象商品:
09680027
2018-02-15
用途:
商品発送の際の梱包
建設業・工事業

かなりの分量なので、一度購入すると当分持ちそうです。ただ、分量がある分置き場所には苦労します。

対象商品:
09680036
2018-08-07
用途:
柔らかい商品の梱包補助に使っています。
合資会社シマヤ華園 様 (卸売・小売業)

巻き数も多く、しっかりしていて、破損の数が少なくなっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする