Shimazu クサラーヌ(鮮度保持袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード37064571 品番KSRN-300
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。
植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。

材質ポリエチレン樹脂(PE) 厚さ(mm)0.04 幅(mm)300 高さ(mm)500 用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。 トラスコ品番335-6418 透明 質量(g)200 種類ポリ袋 入数(枚)20 質量(g/枚)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする