ペール用ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 37064632 品番 N-9636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

強度が強いポリ袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)20 ブルー 厚さ(mm)0.025 トラスコ品番001-3099 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)138 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)500×600 質量(g/枚)13.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37142077
2017-09-13
用途:
資源ゴミ分別用

リピートしてます。厚みがあって丈夫なのでS字フックに引っ掛けて使っていますが、ペットボトル位なら結構強引に入れても破れません。

対象商品:
37064736
2016-11-08
用途:
大型のゴミ箱にセット

商品の厚みも問題無く、価格的にもお手頃で購入して良かったです。

対象商品:
37064772
2016-02-12
用途:
工場内でのコミ袋として使用
株式会社モールドテック 様

適度な厚みで、丈夫です。
定期的にまとめて注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする