109-130 SanACE ACファン 山洋電気 37064842

109-130 SanACE ACファン 山洋電気 37064842
109-130 SanACE ACファン 山洋電気 37064842

SanACE ACファン

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)38
最大風量(m3/min)0.33/0.4(50Hz/60Hz)
音圧レベル(dB)28/30(50Hz/60Hz)
内容量1台注文コード37064842品番109-130
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)38仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%トラスコ品番353-2143形状角形質量(g)170種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部最大風量(m3/min)0.33/0.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能音圧レベル(dB)28/30(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)6/5電流(A)(50/60Hz)0.08/0.07最大静圧(Pa)16.3/23.3(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/3150(50Hz/60Hz)拘束電流(mA)0.08/0.07(50/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37064842
2022-10-20
用途: 小型装置の冷却用
サービス業

音も静かで強力な冷却ができてとても満足しています。

対象商品 : 08584125
2021-06-18
用途: 小さい箱の中で、線香の煙を排気する時に使います。

音も小さく、長時間作動してもモーターが熱くなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 37064842
2020-06-13
用途: 機械の熱対策

配電ボックスの排熱をするために 購入しました。
音も静かで 満足しています。

対象商品 : 08584125
2019-07-11
用途: 装置メンテナンス時
株式会社Y.T.S

リード線にコネクター付があるとよいと思う。
(コネクター選択肢があるともっと良い)

対象商品 : 08584125
2018-12-17
用途: 強制通風のファンに

非常に音が静かです、配線もついててすぐに実装できました。もう少しパワーがあったら完璧でした。

対象商品 : 08584125
2017-04-18
用途: オーディオシステムの冷却ファンとして使用
その他業種

アンプの排熱用として、特に静粛性に重点を置いて購入しましたが、期待通り、素晴らしい静粛性でした。風量は多くはありませんが、想定の範囲内でしたので、現状特に問題を感じていません。
但し、最初購入の四個の内一個は明らかに騒音が大きくNGでしたので、新たに一個購入致しました。
静かなACファンですが、製造にバラツキが有る様です。

2が参考にしています
対象商品 : 08584125
2017-06-08
用途: ブレーカーの熱抜き
株式会社ルトレッフル電気・ガス・熱供給・水道業

使用勝手良好。電化製品の熱を下げるのにとても役立っています。

対象商品 : 08584125
2016-08-18
用途: 看板の排気ファンとして

小型でかつ音も静かなので非常に使いやすい商品です。価格もそれほど高くはないのが良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする