S109S051 SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 37064885 S109S051 SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 37064885

SanACE ACファン(プラグコード付属)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37064885 品番S109S051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.63/0.76(50Hz/60Hz) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% トラスコ品番353-2381 形状角形 質量(g)270 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30〜+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 音圧レベル(dB)30/33(50Hz/60Hz) 電流(A)(50/60Hz)0.06/0.05 最大静圧(Pa)27.5/38.3(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37064885 S109S051 35102347 109S051 San Ace ACファンモータ 山洋電気 San Ace ACファンモータ 山洋電気 1台 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました
37064885 S109S051 22347449 S-109S051 ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

設備制御盤の循環用に利用しています、設備台数が多い為もう少し安いと有難い。毎年夏のメンテナンスで停止しているため交換は毎年実施

対象商品:
37064763
2024-07-04
用途:
冷蔵庫のファンの交換
卸売・小売業

年代物の冷蔵庫のファンが壊れたので交換用に購入。
風か結構でていい感じです。

購入して翌日に到着しました。

対象商品:
37064903
2023-08-30
用途:
簡易トイレのファンに使用

ふぁんの音が静かです
簡易トイレのファンに使ってるのですが
匂いも全くなくなります
小型ですごくありがたいです

対象商品:
37064921
2022-12-21
用途:
機械修理
卸売・小売業

問題なく使用出来ました。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
37064824
2022-05-01
用途:
業務用冷蔵庫 部品交換
有限会社多田 様 (サービス業)

交換して 1年くらいです すごく調子良いですよ 安心ですね

1人が参考にしています
対象商品:
37064867
2019-06-25
用途:
換気用
教育・研究機関

換気に使用するため,電源をとるのが容易な100Vにしました.山洋電機製ですので,安心して使用できると思い導入しました.

1人が参考にしています
対象商品:
37064806
2019-07-09
用途:
インバーター盤のファン交換
サービス業

故障しやすいかはこれからだが、排熱はよくできている。

対象商品:
37064921
2018-09-11
用途:
制御盤の排気用
松沢クリーニング大府支店 様 (サービス業)

今年の夏は、暑くてファンが壊れて冷やされてなくて、インバーターが異常を起こしていたが、付け替えて正常に戻った。注文から早く届けて頂き、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする