富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの 卓上シーラー
ショップシーラー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37064955
品番
FS-215
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
消費電力(W)
250/400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×376×198
質量(kg)
5.2
トラスコ品番
325-1497
電源
100V
シール長さ(mm)
200
シール幅(mm)
2.5
機能
溶着
アズワン品番
0-4071-01
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
注意
※溶着専用