FS-315 ショップシーラー 富士インパルス 37064973 FS-315 ショップシーラー 富士インパルス 37064973 FS-315 ショップシーラー 富士インパルス 37064973

ショップシーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37064973 品番 FS-315
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。

消費電力(W)340/500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×376×198 質量(kg)5.8 トラスコ品番325-1501 電源100V シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2・5 機能溶着 アズワン品番0-4071-02 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
注意
※溶着専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37064973
2017-08-25
用途:
食品アルミパックのシール
西野農園 様 (農・林・水産業)

使い始めたところで耐久性は分かりませんが、現在快適に使っています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする