109L0612H402 SanACE 長寿命ファン 山洋電気 37065113

SanACE 長寿命ファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ(mm)60×60 入力電圧(V)DC12 注文コード37065113 品番109L0612H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズ・入力電圧など155種類から選べます 他の種類を見る

期待寿命10万〜20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 センサーセンサなし サイズ(mm)60×60 トラスコ品番353-2178 形状角形 質量(g)100 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10〜+70(結露なきこと) 最大風量(m3/min)0.53 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 音圧レベル(dB)28 最大静圧(Pa)40.2 特性長寿命 期待寿命(時間)100000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37065113 109L0612H402 22341666 109L0612H402 SanACE 長寿命ファン 山洋電気 SanACE 長寿命ファン 山洋電気 1台 7,098 税込7,808 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065156
2021-02-27
用途:
冷却用
一般財団法人尾道海技学院 様

衝撃に弱く、回転中に工具が当たって、フィンが破損した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする