PPカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37065165 品番PP-18
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。

適合テープ幅(mm)50 適合テープ外径(Φmm)136 適合OPP・クラフトテープ 材質スチール 仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番003-2522 幅(mm)60 高さ(mm)60 質量(g)240 奥行(mm)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60 最大テープ幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065165
2021-04-23
用途:
梱包作業

とても使いやすい
テープの滑りもよく切れ味抜群で梱包作業がはかどります。

対象商品:
37065165
2017-09-25
用途:
ダンボールの梱包作業
製造業

いつも透明oppテープを使ってます。テープの残りが少なるとテープ内側の紙素材の部分が削れてゴミが出るようになります。テープ内側が当たる部分が円になっていないのが原因です。頻繁に使う場面では不向きだと思われます。

対象商品:
37065165
2017-08-10
用途:
商品の荷造り

片手で使用しても問題なくテープの貼り付けとカットが出来るので重宝しています。

対象商品:
37065165
2017-01-05
用途:
商品配送時の梱包に使用
十六せんや陶器店 様

いぜんは樹脂製のPPカッターを使用。こちらの商品を試しに購入しました。商品配送時の梱包に使用していますが、テープの切れがとても軽いです。切れが悪くなったら替え刃を使おうと同時に購入しましたが、当分使えそうです。

対象商品:
37065165
2015-12-07
用途:
発送商品の梱包作業

透明PPテープでの梱包作業に使用しています。扱いやすい重さと切れ味抜群のカッターは大変使いやすく、また丈夫で長持ちしそうなシンプルな設計です。今までは樹脂製の安物を使用しておりましたがカッターのギザギザ歯が曲がってしまってカットが非常にしづらくなったための買い替えとなりました。頻繁に梱包作業を行うため少しお金を出してでもよいものをと購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37065165
2015-03-03
用途:
包装作業他

カッターのカバーを付け外しするのが面倒。他は特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする