曜日別特売
CT-27 OPカートンオープナー オープン工業 37065183

 

CT-27 OPカートンオープナー オープン工業 37065183
CT-27 OPカートンオープナー オープン工業 37065183
CT-27 OPカートンオープナー オープン工業 37065183
CT-27 OPカートンオープナー オープン工業 37065183
CT-27 OPカートンオープナー オープン工業 37065183

OPカートンオープナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37065183品番CT-27
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

段ボールの開梱用万能カッターです。

仕様替刃(2枚1組)付トラスコ品番001-3315全長(mm)200質量(g)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065183
2020-05-25
用途: 荷ほどき用
株式会社ニッポー

切れ味は抜群です。
使い勝手も良好。
但し、管理(置き場所等)に工夫が必要です。
刃の所に指先が入るので道具箱等に他の道具と一緒に入れてしまうと無造作に取り出す時に切創してしまう可能性が有ります。

MonotaROからの回答

この度はありがとうございました。メーカーに情報共有致します。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37065183
2019-06-27
用途: 梱包品のビニールの紐の切断等
製造業

色々な機能を使えて便利ですが、蓋が外れやすいのと少し重量が重いかな。

対象商品 : 37065183
2017-05-18
用途: バンド切りに使用
モリヨシ株式会社製造業

一週間くらい使用後に、頭の部分が破損してしまいました。強度を上げた方がよいと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 37065183
2015-02-15
用途: 大工道具とか溶接道具です、
中山 建築

商品梱包して有るテープ切りに、とても重宝しています、有難う御座いました、またの、取引楽しみに、待っています、
有難う御座いました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする