OP安全紐切 10本入

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード37065262 品番AH-10
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

素早く切れる、紐・PPバンドカット専用カッターです。
カミソリ刃が手に触れない安全設計です(刃の交換はできません)。

仕様替刃なし トラスコ品番003-1623 全長(mm)144 質量(g)140 質量(g/本)14 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065262
2024-01-15
用途:
開梱作業
運輸・通信業

使い捨てなので刃が引っ掛かるようになったら交換しますが他のメーカーの物より長く使えますので重宝してます。

対象商品:
37065262
2023-02-27
用途:
探してました
運輸・通信業

非常に安全で使いやすい形状で歯の耐久も良く
常用使用しているのですが。
入手先が無くなってしまい、困っていたら
売っていたので非常に助かりました。

対象商品:
37065262
2020-07-08
用途:
出荷用ロープ紐切り

素材がプラスチック製なので、耐久性が若干弱い。
全体にスリムなので重宝している

対象商品:
37065262
2019-06-06
用途:
PPバンドを切断するとき

紐やPPバンドを切断する際に手を切ってしまったり製品を傷つけてしまうことがありましたが、安全紐切にを導入したらその回数が格段に減りましたのでぜひリピートさせていただきます。

対象商品:
37065262
2018-08-23
用途:
結束紐の切断

安全カッターのもう少し安いものもありますが、本体の剛性が低く、私の使い方ではよく割れてしまいますが、この安全カッターは本体がしっかりしているので割れず、長く使えるので重宝しています。

対象商品:
37065262
2018-01-31
用途:
段ボール箱での梱包時に束ねてある段ボール箱の結束紐をカットする。
製造業

安価で安全で使いやすい。刃の部分と柄の部分に少し角度があると、カットする結束紐を捕まえやすいと思える。

対象商品:
37065262
2016-04-30
用途:
梱包のバンド切り
卸売・小売業

手軽で安全なので扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする