TDB-23 OP替刃 オープン工業 37065323

TDB-23 OP替刃 オープン工業 37065323
TDB-23 OP替刃 オープン工業 37065323
TDB-23 OP替刃 オープン工業 37065323

OP替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード37065323品番TDB-23
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
適合PP-18トラスコ品番321-6187寸法(mm)55×19質量(g)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065323
2017-01-05
用途: 商品配送の段ボールの梱包に使用
十六せんや陶器店

樹脂製のカッターを以前より使用していましたが、刃がだんだん切れにくくなり、梱包数も増えたので替え刃も出来るカッターを購入しました。切れにくくなるまで少し時間があると思いますが、切れにくくなるとまた替え刃を使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする