着色ラップ 18ミクロン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 37065567 品番 BULUE18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)18 紙管内径(mm)76 トラスコ品番289-9710 材質ポリエチレン 質量(g/本)2900 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08062056
2018-01-24
用途:
素材の色とで全く別物として使用するために購入、発色も知りたかったので試作品製作利用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

発色もよく他の色も次回購入して見ようと思っております。厚さも加工しやすいのでよいです。

対象商品:
08062047
2014-12-19
用途:
製品の荷崩れ防止
藤和照明株式会社 様

誤発送防止と在庫管理に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする