※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VC20 バイス用クランプ スーパーツール 37065576 VC20 バイス用クランプ スーパーツール 37065576

バイス用クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37065576 品番 VC20
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

精密バイス取り付け用治具です。

材質/仕上
SCM440
黒染仕上げ
クランプ範囲(mm)12、18 先端厚さ(mm)8.0 全長(mm)60 適合ボルト(メートルねじ)M12 適合機種SPV115、SPV150、SPV165H、SHPV165 質量(g)250 トラスコ品番355-4350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065551
2024-07-01
用途:
バイスの取り付けで
農・林・水産業

テーブル寸法が小さくいろいろ探していた所このクランプを見つけ購入
正解でした小さいテーブルに余裕をもってバイスを取り付ける事が出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
37065551
2017-10-15
用途:
精密バイスの取り付け
SD Engineering 様

高いが、非常によくできている。剛性が大きく素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする