大化工業
大化工業の ストレッチフィルム
大化工業の 手巻き用
インチラップ業務用6本入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
37065603
品番
ILP-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。
幅(mm)
400
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
色
透明
紙管内径(inch)
1
トラスコ品番
120-5471
質量(kg)
1.98/巻
質量(g/本)
1980