ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
Tスロットナット 貫通品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37065655
品番
1210-TNK
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
適合ボルト径
M10×1.5
トラスコ品番
355-4937
質量(g)
22
T溝幅
12mm
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上
S45C/黒染
焼入硬度
HRC30