ニューストロング販売
Tスロットナット 貫通品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ボルト径
M12×1.75
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M14×2.0
M16×2.0
M18×2.5
M20×2.5
T溝幅
14mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37065673
品番
1412-TNK
参考基準価格(税別)
¥622
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。
適合ボルト径
M12×1.75
トラスコ品番
355-4970
質量(g)
48
T溝幅
14mm
材質/仕上
S45C/黒染
焼入硬度
HRC30