※内容量 1巻(単品)
大化工業
大化工業の ストレッチフィルム
大化工業の 手巻き用
ダイカラップ - HL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37065707
品番
DIW-HL500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
幅(mm)
500
長さ(m)
400
厚さ(μm)
12
色
透明
紙管内径(mm)
76.2
紙管内径(inch)
3
トラスコ品番
352-9908
質量(kg)
2.2
質量(g/本)
2200
再生材使用
使用