曜日別特売
CL15-300-8 タピレンコアレスラップ 大化工業 37065725

CL15-300-8 タピレンコアレスラップ 大化工業 37065725
CL15-300-8 タピレンコアレスラップ 大化工業 37065725

タピレンコアレスラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)300
長さ(m)500
内容量1箱(8巻)注文コード37065725品番CL15-300-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。
従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。
従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。
無紙管タイプ(内径:3インチ)

用途
荷崩れ防止
幅(mm)300長さ(m)500厚さ(μm)15透明紙管内径(inch)3トラスコ品番289-9671材質ポリエチレン(PE)質量(kg)16.6タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする