※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大化工業
大化工業の ストレッチフィルム
大化工業の 手巻き用
タピレンコアレスラップ 17μ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
37065761
品番
CL17-300-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
17
色
透明
紙管内径(inch)
3
トラスコ品番
290-5175
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
14.4
タイプ
無紙管タイプ
引張強度(kgs/cm
2
)
509