ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37065856
品番
2005-TN
参考基準価格(税別)
¥865
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
適合ボルト径
W5/8
材質
S45C
トラスコ品番
355-5071
質量(g)
178
T溝幅
20mm(3/4インチ)
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。