カラーストレッチ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37065865 品番 CSF20R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。

幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)20 紙管内径(mm)76.2 紙管内径(inch)3 トラスコ品番399-1903 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.8 質量(g/本)2800 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065822
2017-10-02
用途:
梱包物日焼け止め

通常はモノタロウさんの透明で十分ですが、
保管期間が長そうな梱包時に役立ちます。
厚み18μと比べ、さほど違和感なく扱えます

対象商品:
37065822
2017-07-04
用途:
在庫商品の日焼け防止
タツミパック 様 (製造業)

在庫の日焼け防止には大変重宝しております。しかしながら、ラップ同士のくっつきが、普通の透明のストレッチフィルムに比べると、若干弱いのかな?という印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
37065822
2017-05-26
用途:
日焼け防止の梱包

普段はストレッチフィルムの12mm使用しています。商品の日焼け防止の為、カラーストレッチを探して購入しました。満足はしてますが、今後も購入する予定があるので割引があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37065847
2016-10-03
用途:
車のカバー代わり
金融・保険業

本来の使用方法ではないです。露天駐車なので屋根とボンネットをカバーしています。サイドはオープンのまま。特に、黄砂の時期等に有効です。これからも使う予定。

1人が参考にしています
対象商品:
37065822
2016-06-10
用途:
梱包用他
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

目隠し&梱包用にしようしています。黒色のストレッチフィルムだと中身が透けない利点があります。
厚みもちょうど良い感じです。頻繁に使用するのでまとめ外割引などあると良いなぁ・・・と思いますね。

1人が参考にしています
対象商品:
37065822
2016-06-30
用途:
機密部品の梱包に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

機密部品の梱包に。今までは透明を掛けて、その上にカバーを・・・
黒フィルムだとカバー掛けの手間が省けるので
梱包がスムーズになりました。ただ、透明のフィルムに比べ高額商品なのがネックですね。。透明と同額になったらいいのに。
又は、まとめ外割引とかあれば嬉しい(*^^)v

1人が参考にしています
対象商品:
37065822
2016-06-09
用途:
納品時の目隠し&固定
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

商品等を納品する際に黒を使用しています。
中身が見えないので安心です。
固定力もあるので透明のストレッチフィルムより
使用頻度が高いです。
商品自体にはとても満足していますが、透明との価格差は否めません。まとめ外割引など何かあったら良いなぁ・・・
と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37065865
2016-08-29
用途:
出荷OK品 NG品の区別
製造業

ひと目で区別が出来るので 大変有難いです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする