大化工業
大化工業の ストレッチフィルム
大化工業の 手巻き用
手巻用ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
400
注文コード
37065883
品番
ILPM-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。
幅(mm)
400
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
色
透明
紙管内径(inch)
1
トラスコ品番
120-5455
質量(kg)
2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37065883
ILPM-400
37065603
ILP-400
インチラップ業務用6本入り
大化工業
1箱(6巻)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37065883
ILPM-400
22346435
ILPM-400
手巻用ストレッチフィルム
大化工業
1巻
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です