大化工業
大化工業の ストレッチフィルム
大化工業の 手巻き用
手巻用ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37065901
品番
ILPM-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
色
透明
紙管内径(inch)
1
トラスコ品番
120-5463
質量(kg)
2.8