積水樹脂
積水樹脂の ストレッチフィルム
積水樹脂の 手巻き用
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37065926
品番
S500X300TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
色
透明
紙管内径(mm)
76
用途
荷崩れ防止、汚れ防止。
トラスコ品番
287-5390
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3
質量(g/本)
3000