イージーラッピングベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37065962 品番 NC2272 25X24 PCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)

トラスコ品番293-3926 用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)25 厚さ(mm)0.9 質量(g)180 長さ(m)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065944
2021-04-14
用途:
コスプレ用衣装パーツの固定
製造業

薄型の面テープで、幅広のしっかりとした物を探していて、こちらを見つけました。
使用感は申し分なく、引っ張る方向にはしっかりとくっ付いてくれます。
それでいて剥がしやすく、軽くて加工しやすく気に入っています。
衣装の目立たないところに使え、量もあって、色々なものに気軽に使っていけそうです。
量が欲しいなら、コスパ的にも、これは良いものだと思います。

対象商品:
37065944
2013-07-03
用途:
電装品固定用

思っていた以上に結束力が弱く、今回使用したかった物には使えなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする