メカニカルファスナー(フックタイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37066041 品番 NC2141 25X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。

用途
プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
幅(mm)25 長さ(m)25 トラスコ品番288-2060 種別フックタイプ(オス) 厚さ(mm)0.4 質量(g)176 タイプのりつきタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
研磨業務
製造業

必要な長さに調整してカット出来る為、使い勝手が良いです。
2度目の購入です。

対象商品:
37066041
2021-09-08
用途:
自動車のラゲッジマットの固定に
建設業・工事業

自動車のラゲッジマットを自作したので固定用に100均でベルクロテープを購入したが、ベルクロも弱いし、テープの粘着も弱くて剥がれちゃった。
さすが3Mだけあって、ものすごく薄いのと、ベルクロが強くてよかった。
自動車は「ループタイプ」が必要ないので、「フックタイプ」が別で購入できるこの製品は非常に有益。

対象商品:
37066041
2020-12-17
用途:
学校での会社説明会
卸売・小売業

前任者が購入した為残り少なくなったもののどこで購入できるかわからず、こちらで見つかり購入できて助かりました。前回と同じものなので、使用感など問題もありません。

対象商品:
37066041
2021-01-09
用途:
塗装作業
その他業種

固定がしっかりしているので、見た目が良くとても重宝しています。

対象商品:
37066041
2020-01-30
用途:
一時的な表示に使用している
サービス業

固定がしっかりしているので、見た目が良くとても重宝しています。

対象商品:
37066041
2018-12-19
用途:
イベント時のブース装飾で使用します。
いわて生活協同組合 様 (サービス業)

粘着力はあり、ブース装飾が途中ではがれることはありません。安心して使用できます。また、使用後壁から剥がしやすく後片付けもスムーズに進みます。改善等はございません。

1人が参考にしています
対象商品:
37066041
2018-05-14
用途:
ドールアウトフィット作成
製造業

ドールアウトフィット作成に利用しています。
シール状になっていることによりズレずに縫い付ける事が出来るので大変便利です。
ただ、ミシンの針にねばつきが残るのが少し困ります。

対象商品:
37066041
2018-07-02
用途:
人形の服の作成時
その他業種

薄くてきちんとくっついてくれるので人形の服を作る時には丁度いい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする