平ナット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37066093 品番12-JN
参考基準価格(税別)¥293 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。

材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
焼き入れ(HRC25〜30)
適合ボルト径W1/2 二面幅(mm)21.0 高さ(mm)7.1 質量(g)10 用途治具本体の固定作業に。 トラスコ品番355-4953

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37066136
2020-11-04
用途:
工具用のナットで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

強度のあるものを探したところ、良いものが見つかりました。

対象商品:
37066136
2017-05-17
用途:
楽器の脚取付座
その他業種

W3/4でこのような薄いナットはなかなかないので、見つかって助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする