曜日別特売
MLT2H-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 37066127

 

MLT2H-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 37066127
MLT2H-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 37066127
MLT2H-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 37066127

ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)注文コード37066127品番MLT2H-LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

最大結束径(Φmm)51トラスコ品番252-1741質量(g)245仕様RoHS対応材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)201幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538質量(g/本)4.86規格品UL規格品引張強度(N)2002適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT質量(g/袋)245幅×長さ(mm)7.9×201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16429963
2019-02-08
用途: サーモバンテージ巻きつけ作業
製造業

サーもバンテージの必需品。安くて本数多く、失敗を恐れずに安心して作業出来ます。ステンレス製なので経年劣化、耐久性は大丈夫でしょう。

対象商品 : 37066127
2017-01-25
用途: 足場パイプフェンスの金網固定に使いました
製造業

自作フェンスですが,ステンレスバンド使い勝手と作業効率がよく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする