MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネット粘着付テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
37066276
品番
MSTP200
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カッターでカットできます。
表裏両面磁石です。
用途
工具の保持に。
スチールのつなぎ合わせに。
仕様
粘着付、両面磁力
トラスコ品番
352-7603
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
色
グレー
高さ(mm)
200
質量(g)
73
タイプ
強磁力タイプ
吸着力(N)
1.13 N(1cm2あたり)
耐荷重(g)
1600
磁束密度
(表面)800G