※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBEH-TLR MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 37066321 MBEH-TLR MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 37066321 MBEH-TLR MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 37066321 MBEH-TLR MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 37066321 MBEH-TLR MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 37066321

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37066321 品番 MBEH-TLR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。
必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。
専用ヘッドとともに使用します。
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。

幅×長さ(mm)12.7×76200 トラスコ品番354-6942 質量(g)2000 タイプエクストラヘビー 引張強度(N)1335 用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。 厚さ(mm)0.25 シルバー 使用温度範囲(℃)-80〜538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする