Shimazu サビン(防錆袋)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード37066495 品番SBN-250
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

無機系の原料を使用する事で成形時の気化がなく無毒・無害のため、安心してご使用いただけます。
梱包中の水分に反応し、弱アルカリ性を示します。その効果により酸化を防止し錆を防ぎます。
無機系原料のため安全性に優れ、作業時の人体への悪影響もありません。
RoHS規制、PRTR非該当、POPL取得可

材質
ポリエチレン樹脂(PE)
防錆剤:無機系 PE-RM 02F038AC
幅(cm)25 長さ(cm)35 厚さ(mm)0.1 用途さび防止を必要とする金属製品の包装袋、機械類の包装袋。 トラスコ品番335-8216 透明ブルー 質量(g)300 質量(g/枚)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37066495
2022-09-23
用途:
在庫製品の保管用
製造業

在庫製品のサビ防止・保管用に使用しています。かなりの頻度でリピート購入です。かなり効果はあると思います。モノタロウさんの対応も良く発注して2〜3日で届くので、とても助かっています。

2020-05-26
用途:
刃物の保管用に使用
サービス業

袋の透明度がなく錆びの確認が見ずらいです。
ざらつき感が気になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする