TMSG1S6-C スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 37066513 TMSG1S6-C スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 37066513 TMSG1S6-C スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 37066513

スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 37066513 品番 TMSG1S6-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。

適合バンドPLT80〜PLT100 寸法(縦×横×高さ)(mm)9.7×13.0×5.6 使用ねじM3 質量(g/袋)24 用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 仕様ねじ止めタイプ トラスコ品番324-2846 材質ナイロン66 質量(g)24 質量(g/個)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする