PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
37066531
品番
TMSG2S8-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
適合バンド
PLT80〜PLT300
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12.2×16.8×8.6
使用ねじ
M4
質量(g/袋)
83
用途
結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様
ねじ止めタイプ
トラスコ品番
324-2820
材質
ナイロン66
質量(g)
83
質量(g/個)
0.95