PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
37066556
品番
TMSG3S10-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
適合バンド
PLT80〜PLT370S
寸法(縦×横×高さ)(mm)
15.5×23.1×10.9
使用ねじ
M5
質量(g/袋)
147
用途
結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様
ねじ止めタイプ
トラスコ品番
324-2854
材質
ナイロン66
質量(g)
147
質量(g/個)
1.62