DTRH-LR0 スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット) 37066574 DTRH-LR0 スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット) 37066574 DTRH-LR0 スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット) 37066574

スーパーリールバンド リール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37066574 品番 DTRH-LR0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。

材質
ポリアセタール(POM)
ロック爪部:ステンレス(SUS302)
幅×長さ(mm)8.4×15200 厚さ(mm)1.6 用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。 トラスコ品番354-4770 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-59〜85 引張強度(N)890
注意
※リールバンドのみの為、専用の「スーパーリールバンド ヘッド」と一緒にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37066617
2017-06-05
用途:
屋根
株式会社三和物産 様 (建設業・工事業)

いつもこのタイプを使用しています。他社から仕入れていたが、他社製品では文字表記にミスがあり気になって居たが、モノタロウさんではそれもなく安心しました。専用ヘッドと一緒に買っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする