DTREH-LR0 スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット) 37066617

スーパーリールバンド リール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)12.7×15200
内容量1巻注文コード37066617品番DTREH-LR0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。

用途
架線、交通信号など屋外での長期使用に。
材質
ポリアセタール(POM)
ロック爪部:ステンレス(SUS302)
幅×長さ(mm)12.7×15200厚さ(mm)1.5トラスコ品番321-5504質量(g)500使用温度範囲(℃)-59~85引張強度(N)1112
注意
※リールバンドのみの為、専用の「スーパーリールバンド ヘッド」と一緒にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37066617
2017-06-05
用途: 屋根
株式会社三和物産建設業・工事業

いつもこのタイプを使用しています。他社から仕入れていたが、他社製品では文字表記にミスがあり気になって居たが、モノタロウさんではそれもなく安心しました。専用ヘッドと一緒に買っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする