※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅×長さ(mm)
12.7×30480
色
黒
注文コード
37066836
品番
T50F-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅×長さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
色
黒
幅×長さ(mm)
12.7×30480
用途
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様
UL規格品(UL94HB)
トラスコ品番
731-5686
質量(g)
2200
最大結束径(Φmm)
30.5
チューブ外径(Φmm)
12.7
チューブ内径(Φmm)
9.7
使用条件
屋内及び屋外