※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T62F-C0 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066872 T62F-C0 スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 37066872

スパイラルラッピング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅×長さ(mm)15.9×30480 注文コード37066872 品番T62F-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は幅×長さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。

幅×長さ(mm)15.9×30480 用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。 仕様UL規格品(UL94HB) トラスコ品番731-5708 質量(g)2700 最大結束径(Φmm)40.6 チューブ外径(Φmm)15.9 チューブ内径(Φmm)12.7 使用条件屋内及び屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする