連式数取器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37066924 品番 H-102M-3
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)236 寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×101×70 計数範囲3連式各9999 用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット トラスコ品番354-5784 取付穴径3.5mm×4ヵ所
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37066942
2020-06-12
用途:
交通量調査
サービス業

やっぱりライン精機製のカウンターが一番安心できる。しっかりした作りです。

対象商品:
37066967
2017-05-25
用途:
交通量調査
建設業・工事業

問題なく使えるのですが、価格が高いです。他社も高いですが。。

対象商品:
37066924
2015-06-16
用途:
製品を検査して不良を分別した数を記録
株式会社大信 様

スイッチが押しやすく使いやすい
おそらくOEMで他メ-カ-のものもあると思うが
価格が安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする