曜日別特売
H-102M-4 連式数取器 ライン精機 37066942

連式数取器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
計数範囲4連式各9999
内容量1個注文コード37066942品番H-102M-4
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
質量(g)314寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×132×70計数範囲4連式各9999仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセットトラスコ品番354-5792取付穴径3.5mm×4ヵ所
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37066942
2020-06-12
用途: 交通量調査
サービス業

やっぱりライン精機製のカウンターが一番安心できる。しっかりした作りです。

対象商品 : 37066967
2017-05-25
用途: 交通量調査
建設業・工事業

問題なく使えるのですが、価格が高いです。他社も高いですが。。

対象商品 : 37066924
2015-06-16
用途: 製品を検査して不良を分別した数を記録
株式会社大信

スイッチが押しやすく使いやすい
おそらくOEMで他メ-カ-のものもあると思うが
価格が安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする