PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
37067073
品番
TM3S25-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
色
白
用途
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
仕様
UL規格品
トラスコ品番
252-1873
質量(g)
167
適合幅(mm)
(結束バンド)2.3〜7.6
質量(g/個)
1.67
寸法(縦×横×高さ)(mm)
22.3×16.0×9.6
使用ねじ
M6