9045-B-400 防錆スコヤ BAHCO(バーコ) 37067082 9045-B-400 防錆スコヤ BAHCO(バーコ) 37067082 9045-B-400 防錆スコヤ BAHCO(バーコ) 37067082

防錆スコヤ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37067082 品番 9045-B-400
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。

長さ(mm)(棹)400 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 用途直角の測定・検査。 仕様両面にミリ目盛付 トラスコ品番354-1983 質量(g)245 呼び寸法(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37067021
2023-10-18
用途:
加工作業
松本工業 様 (建設業・工事業)

非常に気にいってますが、目盛りがすぐ消える。改善してほしい。

対象商品:
37067082
2020-06-12
用途:
DIYでの金属加工時のけがきで使用

しっかりしていて、非常に品質が良く買って本当に良かったです。

対象商品:
37067021
2015-11-08
用途:
ケガキ作業時

これで白(金属素地)の物があれば、揃えて持っていたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37067021
2015-03-28
用途:
ケガキ作業

目盛りの線が太いので、精密な作業にはあまり向きませんが、手頃な大きさで取り回しがよく使いやすいです。ストッパーの幅が丁度10mmなのも直感的に分かりやすいので作業がはかどります。もう少し大きい物も購入したいと思います。目盛りの線が細ければこの価格でも満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする