SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK(新潟精機)の バイス
SK(新潟精機)の その他バイス
アルミピンバイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37067195
品番
APV-1B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
種類
ピンバイス
材質(本体)
アルミ
主な用途
固定作業
使用寸法
1.50〜2.00mm
質量(g)
30
全長(mm)
91
用途
ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
トラスコ品番
354-2513
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【HOWTO】ピンバイスの使い方
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった