PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
ネジ止めタイプ結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
37067414
品番
PLC2S-S10-C
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
3,598
バスケットに入れる
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途
結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。
屋内用。
幅×長さ(mm)
4.8×201
最大結束径(Φmm)
47
色
ナチュラル
仕様
ねじ止めタイプ
トラスコ品番
252-2136
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
165
使用温度範囲(℃)
-59〜85
質量(g/本)
1.45
引張強度(N)
222
質量(g/袋)
165.0
使用ねじ
M5