※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
ネジ止めタイプ結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
37067432
品番
PLC4H-S25-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途
結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。
屋内用。
幅×長さ(mm)
7.6×384
最大結束径(Φmm)
102
色
ナチュラル
仕様
ねじ止めタイプ
トラスコ品番
252-2152
厚さ(mm)
1.9
質量(g)
362
使用温度範囲(℃)
-59〜85
質量(g/本)
7.04
引張強度(N)
534
質量(g/袋)
362.0
使用ねじ
M6