※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
ネジ止めタイプ結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
37067457
品番
PLC4S-S10-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途
結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。
屋内用。
幅×長さ(mm)
4.8×381
最大結束径(Φmm)
102
色
ナチュラル
仕様
ねじ止めタイプ
トラスコ品番
252-2144
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
-59〜85
質量(g/本)
2.95
引張強度(N)
222
質量(g/袋)
243.0
使用ねじ
M5