曜日別特売
PLM2S-C マーカータイ PANDUIT(パンドウイット) 37067782

 

PLM2S-C マーカータイ PANDUIT(パンドウイット) 37067782
PLM2S-C マーカータイ PANDUIT(パンドウイット) 37067782
PLM2S-C マーカータイ PANDUIT(パンドウイット) 37067782
PLM2S-C マーカータイ PANDUIT(パンドウイット) 37067782
PLM2S-C マーカータイ PANDUIT(パンドウイット) 37067782
PLM2S-C マーカータイ PANDUIT(パンドウイット) 37067782

マーカータイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)4.7×188
最大結束径(Φmm)44
内容量1袋(100本)注文コード37067782品番PLM2S-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。

用途
電線名の表示。
幅×長さ(mm)4.7×188最大結束径(Φmm)44ナチュラルトラスコ品番252-2110厚さ(mm)1.3質量(g)165使用温度範囲(℃)-59~85質量(g/本)1.58印字方式油性ペン引張強度(N)222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37067746
2018-08-31
用途: 配線の表示

角がもう少し丸いものがあれば、角が邪魔にならなくて良い。表示部分との兼ね合いになります。

対象商品 : 37067746
2017-09-08
用途: ケーブル製品への部品名表示

仕事で使用しています、客先指定の為、他の製品は使えません。
製品は大変満足していますが、コスト面では大分きつい負担となっているので、値段が安ければいいのにといつも思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37067764
2016-10-06
用途: ケーブル整線時における識別用

いつもの品質、いつもの使い勝手、非常に満足です。

対象商品 : 37067721
2015-11-09
用途: LANケーブルの識別用
建設業・工事業

丁度良いサイズ・固さ・価格でした。
特に不満も無いので今後も足りなくなったら買い足したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする