SBV1001111 伸縮リングベルト「ベンリー」 菊地シート 37067807 SBV1001111 伸縮リングベルト「ベンリー」 菊地シート 37067807

伸縮リングベルト「ベンリー」

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37067807 品番SBV1001111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ストレッチフィルムの代替商品として使用します。
繰り返し使用できます。
使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷が不均一の場合にも適しています。
ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。
荷物周囲長さは4000〜4400mmです。

幅(mm)1000 長さ(m)3.8 グレー 用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。 トラスコ品番352-9096 厚さ(mm)0.55 質量(kg)1.4 最大使用荷重(kg)250 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37067807
2017-06-11
用途:
製品の納品時
株式会社澤渡製作所 様

何度も使えて非常に経済的で重宝しています。
もうちょっと長いタイプがあればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする